重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製!
鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。
独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。
チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。
T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
用途機械のグリスアップ。
容量(mL)450
本体質量(kg)1.9
ノズル長(mm)152
吐出圧力(MPa)48.3
吐出量(g/ストローク)0.8
危険物の類別非危険物
1本
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製!
ノッチの切替で高圧または低圧のグリスアップができます。
鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。
独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。
チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。
T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
用途機械のグリスアップ。
容量(mL)600
本体質量(kg)2.2
ノズル長(mm)152
吐出圧力(MPa)低圧41.4/高圧48.3
吐出量(g/ストローク)低圧1.6/高圧0.8
危険物の類別非危険物
1本
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製!
安定した連続的なグリスアップを行えます。
鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。
独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。
チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。
T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
用途機械のグリスアップ。
容量(mL)400
使用圧力(MPa)0.28~1.03
動作方式エアー式
本体質量(kg)2.5
ノズル長(mm)450
吐出圧力(MPa)42
危険物の類別非危険物
1本
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能!
ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。
本体重量2.86kgと非常に軽量です!
パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)
容量(mL)400
電源(V)12
動作方式電動式
本体質量(kg)2.86
ノズル長(mm)450
吐出圧力(MPa)55.1
最大吐出量(g/min)76.3
危険物の類別非危険物
1本
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能!
本体重量2.86kgと非常に軽量です!
ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。
パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)
容量(mL)400
電源(V)12
動作方式電動式
本体質量(kg)2.86
吐出圧力(MPa)55.1
最大吐出量(g/min)76.3
危険物の類別非危険物
1本
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。