グリース用注入器 :「アルミ」の検索結果

グリス注入器とは、機械の軸の滑らかな回転と軸受けの摩擦を軽減するために使われるグリスを機械に給油するものです。狭い箇所でも的確に作業ができるレバータイプに人気が集まっています。グリスの吐出量をレバーで調整でき、グリスの充てんも簡単です。エア式のグリスガンは、グリスアップ箇所が広範囲にわたる場合や高所・狭い所での作業で効力を発揮。 360°回転するグリップ部により、あらゆる場所に使え、 連続して吐出できます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。
容量(mL)500 ノズル長(mm)150 吐出量(g/ストローク)1.0 筒長(mm)285 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

素早く簡単に再装填できるよう大きなロールスレッドです。ジャバラのカートリッジグリースを装着可能なアルミニウムダイキャストヘッドです。建設、農業、産業用。
材質アルミニウム、スチール 全長(mm)390 容量(mL)600 容量(g)【手詰め】600、【カートリッジグリス】400 油槽径(Φmm)59.7 ノズル長(mm)150 コード196-2052 1回の吐出量(mL)0.9 最大圧力(MPa)55 アズワン品番64-8535-26 危険物の類別非危険物
1丁
4,798 税込5,278
3日以内出荷

NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
危険物の類別非危険物
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

ユニバーサル式グリースガン モノタロウ 動画あり
電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに! 付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC 質量(kg)1.23 材質(本体)アルミニウム 使用圧力(MPa)約27 最高使用圧力(MPa)約55 容量(g)400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168 危険物の類別非危険物 六角軸対辺(mm)6.35 取扱説明書(12.8MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1セットほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

片手で簡単に使用でき作業性に優れます。ノズル径は「0.7、1.0、1.4mm」がセットになっており、ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができ便利です。
用途エアツール、バイク、自転車、その他細かい箇所へのグリスアップに。 仕様適合グリスちょう度:No.2 付属品ノズル:0.7、1.0、1.4径 トラスコ品番660-0399 材質スチール、アルミニウム 全長(mm)160 油槽径(Φmm)38 吐出量1回:0.3(cc) ノズル長(mm)10 最大圧力(MPa)6.89 容量(cc)85 危険物の類別非危険物
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

シングル分配弁のエコノミータイプです。 低コストで集中給脂を実現しました。
吐出圧力(MPa)14.7 吐出口径Rp1/8 危険物の類別非危険物 吐出量(cm3/ストローク)0.3
1個ほか
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【特殊技術で簡単操作】。レバーのベアリング部分に特殊技術を採用。力がいるレバー操作が簡単操作可能に。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【握りやすい凹凸ハンドル】。落下事故を防ぐためにハンドルに凹凸滑り止めを採用。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。
用途自動車や建設機械、工業機械など セット内容グリスガン本体、ノズル、フレキシブルホース、アタッチメント2種 材質ステンレス鋼、アルミニウム合金 容量(mL)(約)400 適合規格本体 NPT1/8(アメリカ規格)×ノズル NPT1/8(アメリカ規格)※日本規格のカプラー(R1/8)で使用する場合専用の変換ホース(メーカー品番:diy-078)での変換が必要です。 長さ(cm)付属品(約):ノズル 15/ フレキシブルホース 29 本体質量(kg)(約)1.5 保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応 吐出量(mL/ストローク)(約)1.5 充填方法カートリッジ式 危険物の類別非危険物 本体寸法(cm)(約)全長 38/ ハンドル 33 適合ニップルM6/M8/M10/M12/M14
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

かみ込み式のカプラーでニップルをしっかりつかみます。 高圧・高容量の切替がワンタッチで可能です。
適合EA991CG-2、-3、-5用 材質特殊アルミ製 寸法(mm)310×210 質量(g)900 危険物の類別非危険物
1個
84,400 税込92,840
翌日出荷

オイル用。
材質本体:アルミニウム ブラシ側部:PP 使用温度範囲(℃)-15~80 材質(ブラシ部)馬毛 適合品番EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B 危険物の類別非危険物
1個(1個)
8,000 税込8,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)