グリース用注入器 :「ニップル」の検索結果

グリス注入器とは、機械の軸の滑らかな回転と軸受けの摩擦を軽減するために使われるグリスを機械に給油するものです。狭い箇所でも的確に作業ができるレバータイプに人気が集まっています。グリスの吐出量をレバーで調整でき、グリスの充てんも簡単です。エア式のグリスガンは、グリスアップ箇所が広範囲にわたる場合や高所・狭い所での作業で効力を発揮。 360°回転するグリップ部により、あらゆる場所に使え、 連続して吐出できます。
関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニップルレンチにエキストラクターをドッキング
付属品エキストラクター角型 材質S45C 長さ(mm)125 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ 危険物の類別非危険物 適合ホースヤマダ SPK-1C
1セット(3個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ 危険物の類別非危険物 適合ホースヤマダ SPK-2C
1セット(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
1セット(5個)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合SL00(空容器) 材質ニッケルメッキされた真鍮 接続口径G1/4 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛 アズワン品番65-2314-43 危険物の類別非危険物
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質スチール (亜鉛メッキ) 全長(mm)24 質量(g)22 六角対辺(mm)15 危険物の類別非危険物
1個
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用 エスコ品番EA991BC-16 全長(mm)41 危険物の類別非危険物 ねじサイズM10×1
1個
4,980 税込5,478
当日出荷

エア駆動工具の取り扱いには常に注意が必要です。また、いかなる状況でも、定められた用途以外には使用しないでください。. RS Pro グリースニップルキット. RS Pro グリスニップルキット製品をご紹介します。グリースガンからグリースを導入する機械システムでの使用に最適です。. 特長と利点:. 亜鉛不動態化されたスチール製。 専用の箱が付属しています。 合計 150 個のグリースニップル、 x50/3 。
危険物の類別非危険物
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

360°スイベル式。
材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)33 質量(g)90 使用圧力400bar 危険物の類別非危険物 直径(mm)13 ねじサイズメス側:R1/8" オス側:R1/8"
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

エア駆動工具の取り扱いには常に注意が必要です。また、いかなる状況でも、定められた用途以外には使用しないでください。. RS Pro グリースニップルキット. RS Pro グリスニップルキット製品をご紹介します。グリースガンからグリースを導入する機械システムでの使用に最適です。. 特長と利点:. 亜鉛不動態化されたスチール製。 専用の箱が付属しています。 合計 150 個のグリースニップル、 x50/3 。
危険物の類別非危険物
1キット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

エア駆動工具の取り扱いには常に注意が必要です。また、いかなる状況でも、定められた用途以外には使用しないでください。. RS Pro グリースニップルキット. RS Pro グリスニップルキット製品をご紹介します。グリースガンからグリースを導入する機械システムでの使用に最適です。. 特長と利点:. 亜鉛不動態化されたスチール製。 専用の箱が付属しています。 合計 150 個のグリースニップル、 x50/3 。
危険物の類別非危険物
1キット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

エア駆動工具の取り扱いには常に注意が必要です。また、いかなる状況でも、定められた用途以外には使用しないでください。. RS Pro グリースニップルキット. RS Pro グリスニップルキット製品をご紹介します。グリースガンからグリースを導入する機械システムでの使用に最適です。. 特長と利点:. 亜鉛不動態化されたスチール製。 専用の箱が付属しています。 合計 150 個のグリースニップル、 x50/3 。
危険物の類別非危険物
1キット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
用途狭いスペースでの作業に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様キットの内容 1 x ボックスの内容: . H1 ストレート 1/8 インチ BSP ( x50 ) . H2-45 1/8 インチ BSP ( x50 ) . H3-90 1/8 インチ BSP ( x50 ) 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ボールチェックを内蔵しています。亜鉛メッキ仕上げ。
幅(mm)9 全長(mm)28 危険物の類別非危険物 ねじサイズM10×1
1個
220 税込242
翌日出荷

取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用 エスコ品番EA991CY-22 材質スチール 寸法(mm)85×18×51(H) 対辺(mm)【グリースニップル】10・11 危険物の類別非危険物
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用 エスコ品番EA991CY-21 材質スチール 寸法(mm)68×15×45(H) 対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0 危険物の類別非危険物
1個
3,290 税込3,619
当日出荷


トラスコ品番246-3233 アズワン品番65-2005-98 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 接続口径R1/8
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 接続口径R1/8
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 寸法(mm)170 接続口径R1/8
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。 材質 材質(シャフト)塩ビ 危険物の類別非危険物
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。今までは届きにくかった奥まった個所などにあるグリースニップルに最適。
用途グリースの注入作業。 ねじサイズPT1/8"-27 thread 質量(g)159 全長(mm)128 危険物の類別非危険物
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 寸法(mm)170 接続口径R1/8
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 寸法(mm)120 接続口径R1/8
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。 材質 長さ(mm)130 接続口径PT1/8 全長(mm)約130 ねじ径1/8PT×28山 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

グリースガン用マイクロホース
用途ハイドロリックニップル用 全長(mm)330 ノズル接続径R1/8 危険物の類別非危険物
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。 付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ トラスコ品番773-7068 質量(kg)3.5 容量(mL)400、(カートリッジ)400 タイプ472 電源充電式 容量(g)400 動作方式リチウムイオンバッテリー 接続ねじ(ノズル)Rc1/8 油槽径(Φmm)63 入力電圧(V)DC18 ノズル長(mm)750 最大吐出圧力(MPa)40 充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能) 吐出量(mL/min)75 最大圧力(MPa)40 充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式) 適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2 危険物の類別非危険物
1セット
52,980 税込58,278
当日出荷

先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
用途一般ニップル用 エスコ品番EA991C-102 全長(mm)210 適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2 危険物の類別非危険物
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。 危険物の類別非危険物
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。
用途グリースガン用ノズル。 全長(mm)約175 材質(本体) 危険物の類別非危険物
1個
589 税込648
当日出荷

トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い。電池状態と過負荷をランプでお知らせ。電池パック(1500mAh)2個付属
用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。 付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース 質量(kg)3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467 最大吐出圧力(MPa)40 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)69 バッテリー容量(mAh)1500 排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値) 適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2) 危険物の類別非危険物
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径NPT1/8 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かみ込み式のカプラーでニップルをしっかりつかみます。 高圧・高容量の切替がワンタッチで可能です。
適合EA991CG-2、-3、-5用 材質特殊アルミ製 寸法(mm)310×210 質量(g)900 危険物の類別非危険物
1個
84,400 税込92,840
翌日出荷

設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。
危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。 トラスコ品番121-6147 質量(kg)4.4 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷