絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電池式(1)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
使用電池
  • 単4乾電池(1)
  • 専用充電池(1)
照射距離(m)
  • 100~200未満(1)
最大点灯時間
  • 10~19時間(1)
  • 50~59時間(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
保護等級
  • IPX6
  • IP20(1)
  • IP42(2)
  • IP44(6)
  • IP54(5)
  • IP56(1)
  • IP64(39)
  • IP65(24)
  • IP66(22)
  • IP67(20)
  • IP68(21)
  • IPX1(1)
  • IPX2(1)
  • IPX3(13)
  • IPX4(109)
  • IPX5(8)
  • IPX7(21)
  • IPX8(1)
  • その他(2)
ブランド
  • 三共コーポレーション(1)
  • FIRE FOX(1)
三共コーポレーション・FIRE FOX
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DBLTACT 距離センサーヘッドライト 三共コーポレーションDBLTACT 距離センサーヘッドライト三共コーポレーション
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
対象物との距離に応じて点灯LEDを自動で切り替えるセンサーを搭載。近くは見やすい暖色、遠くはしっかり照らす白色。最大約500ルーメンまで対応のメインLED(白色)とサブLED(暖色)の2灯搭載。照射距離は約100メートル(最大時)充電式で電池不要。本体の充電端子は、Type-C USB端子に対応。ケーブル付属。最大約60°まで下向きに角度が変えられる。強い暴噴水から本体を守れるIPX6規格。雨天の現場でも使用可能。
材質本体材質:ABS質量(g)90本体寸法(mm)約65×44×34保護等級IPX6使用電池リチウムイオンポリマー充電池、 3.7V 1500mAh(内蔵)、・充電用Type-C USBケーブル付属電源タイプ充電式明るさ(Lm)(全灯モード)約500、(ハイモード)約480、(ローモード)約100、(サブモード)約50照射距離(m)約100(最大時)点灯時間(全灯モード)約2時間30分、(ハイモード)約2時間40分、(ローモード)約6時間50分、(サブモード)約14時間30分電球の種類LED
防水4カラーヘッドランプ FIRE FOX防水4カラーヘッドランプFIRE FOX
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
防水規格がIPX6なので暴風雨でも使用できる高い防水性 角度調整を行わず手元を明るく照らせるCOBライト機能付き 赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
電球の種類LED明るさ(Lm)白強/350使用電池単四アルカリ電池×3(付属)連続使用時間(時間)白強/約8、白弱/約15、白点滅/約12、COB強/約20、COB弱/約50、赤/約30、青/約50、緑/約50保護等級IPX6質量(g)51材質ABS樹脂寸法(mm)42×60×40(ランプ本体)点灯方式白強→白弱→白点滅→COB強→COB弱、赤LED→青LED→緑LED電源タイプ電池式
ヘッドライト