絞り込み
ブランド
  • MICRON
  • モノタロウ(6)
  • GENTOS(81)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • LED LENSER(49)
  • エスコ(46)
  • オーム電機(34)
  • タジマツール(TJMデザイン)(33)
  • FENIX(フェニックス)(31)
  • プリンストン(28)
  • ストリームライト(19)
  • PETZL(19)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(18)
  • SK11(16)
  • Beruf(10)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • ZEXUS(ゼクサス)(9)
  • EARTH MAN(8)
  • MUST TOOL(8)
  • PROGEAR(8)
  • Nicron(ニクロン)(8)
電源タイプ
  • 充電式(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
照射距離(m)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
80~90未満・100~200未満
保護等級
  • IP65(1)
  • IP67(1)
IP65・IP67
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Camoヘッドライト MICRONCamoヘッドライトMICRON
8,998税込9,898
1個
当日出荷
180°無段階アングル。最大光束1600ルーメン。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。Samsung社製LED。LED寿命約50000時間。180°無段階アングル。最大光束1600ルーメン。IP65で、防塵・防水性に優れています。USBタイプC。
用途アウトドア・防災・ワーキングなどに。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(最大モード)1000/2.5(高モード)500/3(中モード)250/6(低モード)50/30(レッドライト)5/40、〈ワイドライト〉(最大モード)800/2.5(高モード)400/3(中モード)200/6(低モード)50/33(レッドライト)5/40材質本体/アルミニウム アルマイト加工、ホルダー/ABS樹脂寸法(mm)約76×42×41質量(g)約59(バッテリー除く)使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)4.2出力標準USB充電器:5V、1Aバッテリー18650 Li-ion、2600mAh、3.6V充電式バッテリー防塵防水性能IP65落下距離(m)(試験)1最大光度(cd)2800電源タイプ充電式照射距離(m)最大105電球の種類LED
Camoヘッドライト MICRONCamoヘッドライトMICRON
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
180°無段階アングル。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!180°回転。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。14500Li-ion3.7 V 750mAh充電池内蔵。単3電池×1本(別売)でも使用可能。Samsung社製LED。LED寿命約50 000時間。IP67で、防塵・防水性に優れています。
用途アウトドア、防災、ワーキングなどに。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(高モード)500/2(中モード)250/3.5(低モード)50/10〈レッドライト〉(高モード)50/3.5(低モード)20/10材質本体/アルミニウム アルマイト加工寸法(mm)約65×37×35質量(g)約40.5(バッテリー除く)使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)(範囲)1.2~4.2出力標準USB充電器:5V、1A防塵防水性能IP67落下距離(m)(試験)2最大光度(cd)2000電源タイプ充電式照射距離(m)最大89電球の種類LED
ヘッドライト