2765 ヘッドアップライト 黄(防爆)PELICAN(ペリカン)当日出荷
メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャストローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。頭を45度まで下に回転できます。ナイトヴィジョンモード搭載です。バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
トラスコ品番257-7413幅(mm)57色イエロー高さ(mm)45奥行(mm)40電源(V)単4形アルカリ乾電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)34~155最大点灯時間約6.25時間(メインモード)、約5.5時間(メイン&ダウンキャストハイモード)、約8時間(メイン&ダウンキャストローモード)、約14時間(ダウンキャストモード)
2720 ヘッドアップライトPELICAN(ペリカン)当日出荷
ビームをフォーカス調節できます。ホワイトLEDとサブ赤LEDを備え、緊急時にはSOS信号を点滅させます。頭を90度下に回転できます。
電球の種類LED仕様防滴仕様(IP×4)トラスコ品番413-9810幅(mm)27高さ(mm)50質量(g)110奥行(mm)43電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属全光束(Lm)5-80保護等級防滴仕様(IPX4)使用電池単4形乾電池×3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)5-80照射距離(m)15(低モード時)~56(高モード時)点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)最大点灯時間約8時間(高モード時)~約175時間(低モード時)
高演色LEDヘッドライト 2750CCPELICAN(ペリカン)当日出荷
CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。強・弱の2モードを搭載しています。
トラスコ品番251-3075材質ポリカーボネイト幅(mm)57高さ(mm)45奥行(mm)40電源(V)単4形乾電池(3個)付属スイッチプッシュボタン電源単4形乾電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)183(強)/50(弱)照射距離(m)11時間(弱)/2時間30分(強)最大点灯時間2時間30分(強)/11時間(弱)
LEDヘッドライト 2785 (防爆型)PELICAN(ペリカン)当日出荷
正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。
付属品布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1トラスコ品番251-3078材質ポリカーボネイト幅(mm)76高さ(mm)40奥行(mm)35電源(V)単3形乾電池(4個)付属スイッチツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替電源単3形乾電池(4個)付属保護等級IP54明るさ(Lm)215(強)/106(中)/22(弱)照射距離(m)98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強)最大点灯時間5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)
PELICAN 2780 ヘッドアップライトPELICAN(ペリカン)当日出荷
ハイモード、ミドルモード、ローモードの光量調整が可能です。
頭を70度まで下に回転できます。
電球の種類LED仕様バッテリーの残量が分かるインジケーター付、カバー色を交換可能(黒、白、フォトルミネッセンス)トラスコ品番818-3715幅(mm)50色黒高さ(mm)40質量(g)250奥行(mm)35電源単3形アルカリ電池(4個)付属全光束(Lm)26~430保護等級IPX7使用電池単3形乾電池×4本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)26~430照射距離(m)27(低モード)~124(高モード)点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)最大点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)