絞り込み
ブランド
  • スキャングリップ
  • モノタロウ(6)
  • GENTOS(85)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
  • LED LENSER(47)
  • エスコ(46)
  • オーム電機(35)
  • タジマツール(TJMデザイン)(32)
  • プリンストン(30)
  • FENIX(フェニックス)(30)
  • ストリームライト(19)
  • PETZL(19)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(18)
  • SK11(16)
  • Beruf(10)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • MUST TOOL(8)
  • PROGEAR(8)
  • Nicron(ニクロン)(8)
  • EARTH MAN(7)
  • ZEXUS(ゼクサス)(7)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
10時間未満
保護等級
  • IP20(1)
IP20
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途ヘッドライト FLEX WEAR スキャングリップ多用途ヘッドライト FLEX WEARスキャングリップ
5,998税込6,598
1セット(3個)
当日出荷
取り外し式ヘッドライトで、クリップライトやフラッシュライトとしても使用できます。クリップはマグネット付きです。クリップで帽子や作業着のポケットに着用できます。クリップは360°回転式で照射角度を変更できます。正面には広範囲を照射できるCOB式LEDライトを採用しています。
用途夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7682セット内容ヘッドバンド、取付用クリップ材質本体:樹脂幅(mm)89高さ(mm)26奥行(mm)21電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/800mAh保護等級IP20光源COB LED充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)75/150最大点灯時間4時間
ヘッドライト