絞り込み
ブランド
  • SUREFIRE
  • モノタロウ(6)
  • GENTOS(86)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
  • LED LENSER(49)
  • エスコ(46)
  • オーム電機(35)
  • タジマツール(TJMデザイン)(32)
  • FENIX(フェニックス)(31)
  • プリンストン(30)
  • ストリームライト(19)
  • PETZL(19)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(18)
  • SK11(16)
  • Beruf(10)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • ZEXUS(ゼクサス)(9)
  • EARTH MAN(8)
  • MUST TOOL(8)
  • PROGEAR(8)
  • Nicron(ニクロン)(8)
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電池式(2)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
使用電池
  • コイン電池(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
最大点灯時間
  • 10~19時間(1)
  • 50~59時間(2)
10~19時間・50~59時間
照射距離(m)
  • 60~70未満(1)
60~70未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDヘッドライト マキシマス SUREFIRELEDヘッドライト マキシマスSUREFIRE(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。
電球の種類LEDトラスコ品番490-4508質量(g)145電源リチウムイオン電池(内蔵)電源タイプ充電池式明るさ(Lm)1~1000点灯時間50時間最大点灯時間50時間
SUREFIRE ミニマス 黒 SUREFIRESUREFIRE ミニマス 黒SUREFIRE
46,980税込51,678
1個
当日出荷
クリックスイッチと回転式のノブで9段階に光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。
用途手作業時の照明として。明るさ(Lm)1~300トラスコ品番836-9140セット内容フィルタ(赤)幅(mm)115高さ(mm)25質量(g)113奥行(mm)25電源リチウム電池123A(1個)付属使用電池リチウム電池123A(1個)付属電源タイプ電池式照射距離(m)662018年トラスコ掲載ページ7 1079最大点灯時間1.5時間(強)50時間(弱)
2211 コンパクトリストライト SUREFIRE2211 コンパクトリストライトSUREFIRE
69,980税込76,978
1個
当日出荷
視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています。 両手を使える状態で暗い場所の作業が可能です。 作業に合わせて光の強さを調節できます。
全光束(Lm)300(強)60(中)15(弱)トラスコ品番818-4687質量(g)100電源CR123Aリチウム電池(1個)付属使用電池CR123A×1本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)300(強)60(中)15(弱)点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)13時間(弱)最大点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)、13時間(弱)
ヘッドライト