カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • ヘッドライト
          • ヘッドライト本体(29)
          • ヘッドライト部品(2)
絞り込み
電球の種類
電源タイプ
充電式・電池式
使用電池
コイン電池・単4乾電池・専用充電池
最大点灯時間
20~29時間・30~39時間・60~69時間・100時間以上
照射距離(m)
10未満・30~40未満・80~90未満・100~200未満・200~300未満
保護等級
IP66・IP68
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヘッドライト :「FENIX」の検索結果

ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
関連キーワード
  • fenix
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトFENIX(フェニックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。 スポット、フラッド(拡散)機能付です。 独立しているので同時・別々に点灯可能です。 スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。 USB 充電・バッテリー残量表示付きです。 バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
トラスコ品番206-3436セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)80.5ブラック高さ(mm)55質量(g)97奥行(mm)40保護等級IP68使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)電源タイプ充電式アズワン品番64-8553-53明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)照射距離(m)163電球の種類LED点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)落下耐久(m)2
充電式LEDヘッドライト HM50RV20 FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM50RV20FENIX(フェニックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)トラスコ品番394-0358材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)64ブラック高さ(mm)32奥行(mm)36電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)700保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1.5電源タイプ充電式外径(mm)64明るさ(Lm)700照射距離(m)115電球の種類LED最大点灯時間約60h
FENIXライト用オプション ベルト用ホルダー FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション ベルト用ホルダーFENIX(フェニックス)
999税込1,099
1個
当日出荷
適用ライト径30~44MMです。300度回転できます。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-7417適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)71.5全長(mm)69高さ(mm)125奥行(mm)50
充電式LEDライト HM70R FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HM70RFENIX(フェニックス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
白、赤、中白の3種類の光源に対応しています。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0351材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)94.5ブラック高さ(mm)46奥行(mm)51電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間外径(mm)94.5明るさ(Lm)1600照射距離(m)186最大点灯時間約100h
FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンド FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンドFENIX(フェニックス)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヘッドライト用スペアバンドです。FENIX製ライト用オプションです。全機種対応です。
トラスコ品番257-6836適合機種FENIX製ヘッドライト全長(mm)69
FENIXライト用オプション ヘルメット用クリップ FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション ヘルメット用クリップFENIX(フェニックス)
399税込439
1セット(4個)
当日出荷
適応ヘルメットの厚みは6MM以下です。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6850適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)97全長(mm)69高さ(mm)22奥行(mm)128
FENIXライト用オプション 小袋 FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション 小袋FENIX(フェニックス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナイロン素材採用で耐久性に優れています。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6833適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)125全長(mm)69高さ(mm)20奥行(mm)160
FENIXライト用オプション ストラップ FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション ストラップFENIX(フェニックス)
599税込659
1個
当日出荷
長さが調整できます。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6834適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)9全長(mm)69高さ(mm)9奥行(mm)235
FENIXライト用オプション マルチキー FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション マルチキーFENIX(フェニックス)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カラビナ、マイナスドライバー、栓抜き機能付きのマルチツールです。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6831適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)28.6全長(mm)69高さ(mm)3.5奥行(mm)53.8
FENIXライト用オプション ヘッドライトケース FENIX(フェニックス)FENIXライト用オプション ヘッドライトケースFENIX(フェニックス)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナイロン素材採用で耐久性に優れています。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6845適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)80全長(mm)69高さ(mm)56奥行(mm)115
リチウムイオン専用充電電池 FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池FENIX(フェニックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
LEDヘッドライト HL15 FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HL15FENIX(フェニックス)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4段階切替 + 赤色+ 赤色フラッシュ機能を搭載しています。付属バンドの長さが調整可能です。半透明のボディが色鮮やかで、きれいです。バンドに反射材を採用し、視認性を増します。
電球の種類LEDセット内容ヘッドバンド、予備Oリング材質ポリカーボネート質量(g)602018年トラスコ掲載ページ7 1102
充電式LEDヘッドライト HM62-T FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM62-TFENIX(フェニックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。ヘッドバンドに緊急用ホイッスルを装備しており、使用者の安全を確保します。白色光源4モード・赤色光源2モードの合計6モードで、様々なシーンで多用途に活躍するライトです。サイドスイッチ1つで全ての機能をコントロールでき、利便性が高いです。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア捜索・探索災害備蓄付属品充電池(ARB-L18-3400U V2.0)、予備Oリング、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番660-5173材質マグネシウム合金幅(mm)81.8高さ(mm)26奥行(mm)30.2保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個使用電池専用充電池耐衝撃性2m電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1200ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大150取扱説明書(9.98MB)電球の種類LED最大点灯時間約280時間(弱モード時)
充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP25RV20GRAYFENIX(フェニックス)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0354材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)60グレー高さ(mm)33奥行(mm)47電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP66充電時間約4時間外径(mm)60明るさ(Lm)1600照射距離(m)290最大点灯時間約400h
充電式LEDヘッドライト HM75R FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM75RFENIX(フェニックス)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア捜索・探索災害備蓄付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書トラスコ品番661-6252材質マグネシウム合金幅(mm)91.1高さ(mm)53.5奥行(mm)41保護等級IP68光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個使用電池専用充電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600(ターボモード)ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大223(ターボモード時)電球の種類LED最大点灯時間530時間(フラッシュモード)
LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトFENIX(フェニックス)
799税込879
1個
当日出荷
電球の種類LED電源タイプ電池式
LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトFENIX(フェニックス)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
懐中電灯とチェストライトとして使用できます。 充電インジケーター機能付きです。
セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング幅(mm)101ブラック高さ(mm)36奥行(mm)45電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)保護等級IP68使用電池専用充電池(18650)充電時間(時間)4電源タイプ充電式明るさ(Lm)1600照射距離(m)最大162(1600Lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5Lm時)落下耐久(m)2
LEDヘッドライト HL32RT FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HL32RTFENIX(フェニックス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。
付属品ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)トラスコ品番552-5079材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)66高さ(mm)30奥行(mm)45電源ARB-LP-1900リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間(時間)3明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)132点灯時間(時間)300落下耐久(m)2
充電式LEDライト HP30RV20BLACK FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP30RV20BLACKFENIX(フェニックス)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
最大照射距離は251メートルを到達しています。11段階明るさ切替できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0346材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)107ブラック高さ(mm)41奥行(mm)50電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP66充電時間4.5時間外径(mm)107明るさ(Lm)2000照射距離(m)251最大点灯時間約120h
マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト(難燃性ヘッドバンド) FENIX(フェニックス)マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト(難燃性ヘッドバンド)FENIX(フェニックス)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。
用途あらゆる暗所作業高照度を必要とするアウトドア作業などパトロール洞窟探検捜索救助付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ、ヘルメットフック×4個トラスコ品番682-8272幅(mm)218高さ(mm)65奥行(mm)165電源(V)5000mAhバッテリー保護等級IP66光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個明るさ(Lm)4000(最大)電球の種類LED最大点灯時間120時間
充電式LEDヘッドライト ”HL40R” FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HL40R”FENIX(フェニックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます。4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています。ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます。
付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブル×1、USB充電ケーブル×1材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)68高さ(mm)42奥行(mm)54保護等級IP66明るさ(Lm)600最大点灯時間200h
LEDヘッドライト HL16 FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HL16FENIX(フェニックス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
バッテリー安全ロック搭載されたファミリーLEDヘッドライトです。
付属品単四乾電池(3本)トラスコ品番552-5078材質ポリカーボネート幅(mm)64高さ(mm)27奥行(mm)48電源単四乾電池(3本)保護等級IP66明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)104点灯時間(時間)100落下耐久(m)2
LED充電式ヘッドライト HP16R FENIX(フェニックス)LED充電式ヘッドライト HP16RFENIX(フェニックス)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
角度60°可動式ヘッドを搭載 しています。電球色、白色、赤色(3色)を採用しています。専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです。スポットは4段階明るさ切替可能です。USB 充電・バッテリー残量表示付きです。バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
付属品ARB-LP3000リチウム電池(1個)、USB Type-C充電ケーブル、ヘルメット用フック 4個、ケーブルクリップ 3個トラスコ品番337-0100材質マグネシウム合金AZ91D、ポリカーボネート幅(mm)62グレー高さ(mm)32奥行(mm)47電源(V)ARB-LP-3000リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間3時間バッテリー容量(Ah)3電源タイプ乾電池明るさ(Lm)1250RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)255最大点灯時間スポットライト時:約600時間(5lm時)落下耐久(m)2
充電式ヘッドライト(センサー付き) FENIX(フェニックス)充電式ヘッドライト(センサー付き)FENIX(フェニックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高輝度なスポットビーム・広範囲照射可能なワイドビームを切り替え可能なヘッドライトです。便利なロータリースイッチ採用で、手袋をしたままでの操作がしやすいです。点灯状態でセンサーに手をかざすだけで、そのモードでの点灯消灯ができます。角度は水平方向から下に60度調整可能です。横ボタンで三段階の明るさを調整できます。
付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブルType-C×1トラスコ品番561-9494材質ポリカーボネート幅(mm)86高さ(mm)43奥行(mm)45電源専用充電池(内蔵)センサーあり保護等級IP66光源CreeLED充電時間(時間)1.5明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)150
リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-LP-3000” FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 ”ARB-LP-3000”FENIX(フェニックス)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番394-0388適合機種HP16R幅(mm)56全長(mm)51ブラック容量2000高さ(mm)48奥行(mm)12充電電圧(V)3.6V外径(mm)37
充電式LEDヘッドライト HL18RT FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HL18RTFENIX(フェニックス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は82メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。USBで簡単に充電できます。
付属品ARB-LP1300リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブルトラスコ品番270-9718材質プラスチック、アルミニウム幅(mm)68.5全長(mm)130ブラック高さ(mm)45奥行(mm)39.5電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)500保護等級IP66充電時間約2時間30分光源色明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)82最大点灯時間約30時間(30lm時)照射角度(°)17(スポットライト)、104(ワイドライト)、84(ワイドライト)落下耐久(m)1
リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P” FENIX(フェニックス)リチウムイオン電池 ”ARB-L21-4000P”FENIX(フェニックス)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番337-3316全長(mm)76容量4000呼称21700型充電電圧(V)上限3.6外径(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20FENIX(フェニックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア捜索・探索災害備蓄仕様バッテリー残量表示付付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番659-2697材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)34.9奥行(mm)46.8保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個使用電池専用充電池(付属)電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大170(1600lm時)取扱説明書(8.76MB)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5lm時)
充電式LEDヘッドライト ”HM65RT” FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト ”HM65RT”FENIX(フェニックス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。
付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブルトラスコ品番257-6844材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80ブラック高さ(mm)39奥行(mm)47電源(V)専用充電池(付属)保護等級IP68明るさ(Lm)1500最大点灯時間300h
ヘッドライトHL18RW専用リチウムイオン充電池 FENIX(フェニックス)ヘッドライトHL18RW専用リチウムイオン充電池FENIX(フェニックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。
トラスコ品番206-3420適合機種HL18RW全長(mm)47質量(g)30電流(A)1.3バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1300外径(mm)31×10.5電球の種類LED
充電式LEDヘッドライトオプション ヘッドバンド(スポーツタイプ) FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライトオプション ヘッドバンド(スポーツタイプ)FENIX(フェニックス)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
通気性のあるナイロン素材を使用した、伸縮性のある速乾性スポーツヘッドバンドです。片手で簡単に調節可能です。ヘッドバンドの刻印「FENIX」ロゴには反射性があり、他の人に使用者の存在と位置を知らせることができます。
トラスコ品番659-2692適合機種HL16・HL18R-T・HL32R-T・HM65R-T・HM65R-DT幅(mm)630高さ(mm)36電球の種類LED
ヘッドライト