16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリュー抜取工具 日本スプリュー

    スプリュー抜取工具

    日本スプリュー(17件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
  • タングレス抜取工具 アキュレイト

    タングレス抜取工具

    アキュレイト(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートを抜き取るのに必要な工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜取工具 リコイルジャパン

    抜取工具

    リコイルジャパン
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
    用途インサートの抜き取り専用工具。先端フラットセット数1本
  • Eサート用抜き取り工具 ツガミ

    Eサート用抜き取り工具

    ツガミ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    挿入されたインサートをタップ穴から抜取る時に使用します。
  • ネジザウルスBP ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスBP

    ENGINEER(エンジニア)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    【数量限定】なくなり次第終了。限定Pink&Blackカラー&専用キャップ付!_x000D_。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。_x000D_。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。_x000D_。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。_x000D_。バネ付きで連続作業もラクラク。_x000D_。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。_x000D_。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。_x000D_。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。_x000D_。収納に便利な専用キャップ付き。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに_x000D_。ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに_x000D_。現場での修理、整備、分解や自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ&キャップ)全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)8ねじ頭径(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)54切断能力(Φmm)2.6(軟鉄線)/3.2(銅線(単線))硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)28先端幅(mm)17.5
  • 抜取工具 EX-2 (M6-M10) 日本スプリュー

    抜取工具 EX-2 (M6-M10)

    日本スプリュー
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。
    寸法b(mm)6.3寸法a(Φmm)8
  • ナットエキストラクター Wera

    ナットエキストラクター

    Wera
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    保持機能付きのWera Zyklopソケットからナットを簡単に取り外すための合成プラスチック材料(TPE)で作られたツールです。1/4・3/8・1/2”ソケットのナットを簡単に取り外す保持機能付き。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。
    寸法(mm)14全長(mm)43
  • 抜取工具 EX-3 (M12-M22) 日本スプリュー

    抜取工具 EX-3 (M12-M22)

    日本スプリュー
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。
    寸法b(mm)8.3寸法a(Φmm)11
  • 抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト

    抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用)

    アキュレイト
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜取工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングレス抜取工具(ロッキング専用) アキュレイト

    タングレス抜取工具(ロッキング専用)

    アキュレイト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)種類マンドルタイプ工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜取工具 EX-1 (M2.5-5) 日本スプリュー

    抜取工具 EX-1 (M2.5-5)

    日本スプリュー
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。
    寸法b(mm)5寸法a(Φmm)6
  • E-サート 抜取工具 ツガミ

    E-サート 抜取工具

    ツガミ
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    インサート挿入後、タングをノッチ部より折り取る工具です。
  • 抜取工具 アドバネクス

    抜取工具

    アドバネクス
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    アドバネクス製タングレスインサートを抜取る際に必要な専用工具です。 手動抜取の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
    用途タングレスインサートの抜取りに。
  • 抜取工具 アドバネクス

    抜取工具

    アドバネクス
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    アドバネクス製タングレスインサートを抜取る際に必要な専用工具です。手動抜取の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
    質量(g)50
  • 交換用爪(タングレス・挿入用(鉄/生地) ノーブランド

    交換用爪(タングレス・挿入用(鉄/生地)

    ノーブランド
    15,980税込17,578
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM2CT20-M4
  • スプリュータング折取工具(マグネット付) 日本スプリュー

    スプリュータング折取工具(マグネット付)

    日本スプリュー
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
    用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用。

ねじ山修正器/引抜・除去工具』には他にこんなカテゴリがあります

抜取工具