絞り込み
最大口開き(mm)
  • 125
  • 65(4)
  • 70(3)
  • 75(5)
  • 80(3)
  • 100(12)
  • 102(3)
  • 104(6)
  • 110(4)
  • 120(3)
  • 127(2)
  • 129(4)
  • 135(2)
  • 140(4)
  • 150(13)
  • 154(6)
  • 160(5)
  • 165(2)
  • 200(8)
  • 205(2)
口幅(mm)
  • 100(1)
  • 104(1)
  • 125(6)
  • 126(1)
  • 129(1)
  • 150(2)
材質
  • スチール(3)
  • 鋳鉄(6)
口深(mm)
  • 50(1)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 67(1)
  • 68(2)
  • 73(1)
  • 75(2)
  • 78(1)
主な用途
  • 金属加工作業(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • H&H(1)
  • ブロッカース・ホイヤー社(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・H&H・ブロッカース・ホイヤー社・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
75(5)
100(12)
104(6)
125
129(4)
140(4)
150(13)
154(6)
160(5)
200(8)
最大口開き(mm)をもっと見る
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製モノタロウ(57件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(59件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(2件のレビュー)
9,088税込9,997
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)TRUSCO(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台
中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TRUSCO中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)TRUSCO
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
口開き(mm)125口幅(mm)126材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材口深(mm)78付属品回転台トラスコ品番114-3885幅(mm)126全長(mm)420質量(kg)15.62高さ(mm)246タイプコンビバイス取付穴寸法(mm)12.5締付力(kN)19.6取付寸法F(mm)143取付寸法G(mm)202取付寸法H(mm)103
リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)ブロッカース・ホイヤー社
37,980税込41,778
1台
当日出荷
鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
タイプリードバイス
125mm 万能バイス エスコ125mm 万能バイスエスコ
40,000税込44,000
1個
翌々日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)133口幅(mm)125材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525W-125
125mm ワークショップバイス エスコ125mm ワークショップバイスエスコ
61,400税込67,540
1個
翌日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)125口幅(mm)125材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WF-125

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス