絞り込み
最大口開き(mm)
- 127
- 65(4)
- 70(3)
- 75(5)
- 100(14)
- 102(3)
- 104(6)
- 105(3)
- 110(4)
- 125(12)
- 128(3)
- 129(5)
- 130(3)
- 135(3)
- 140(5)
- 150(14)
- 154(8)
- 160(3)
- 200(8)
- 205(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 127(2)
- 140(1)
口深(mm)
- 82(1)
- 96(1)
材質
- スチール(1)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最大口開き(mm)」から絞り込む
75(5)
100(14)
104(6)
110(4)
125(12)
129(5)
140(5)
150(14)
154(8)
200(8)
最大口開き(mm)をもっと見る

JISバイスA型
ナベヤ(5件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から3日以内出荷鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。RoHS指令(10物質対応)対応
140mm/0-127mm ワークショップバイス
エスコ¥55,100税込¥60,6101台翌日出荷仕様パイプ能力径:6~50mm質量(kg)11.6材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)127口幅(mm)140





















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)