絞り込み
最大口開き(mm)
- 300
- 65(4)
- 70(3)
- 75(5)
- 100(14)
- 102(3)
- 104(6)
- 105(3)
- 110(4)
- 125(12)
- 127(3)
- 128(3)
- 129(5)
- 130(3)
- 135(3)
- 140(5)
- 150(14)
- 154(8)
- 160(3)
- 200(8)
- 205(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 304(1)
口深(mm)
- 102(1)
材質
- スチール(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
75(5)
100(14)
104(6)
110(4)
125(12)
129(5)
140(5)
150(14)
154(8)
200(8)
最大口開き(mm)をもっと見る

回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360°回転します。 打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。種類リードバイス最大口開き(mm)300口幅(mm)304口深(mm)102材質(本体)炭素鋼付属品回転台質量(kg)35.5寸法G(mm)226寸法H(mm)167全長(mm)669幅(mm)309高さ(mm)269締付力(kN)40材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材トラスコ品番490-0464タイプアンビルバイス取付穴寸法(mm)16



















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)