絞り込み
最大口開き(mm)
- 70(1)
- 100(1)
- 102(3)
- 110(1)
口幅(mm)
- 102
- 65(2)
- 70(2)
- 75(2)
- 100(10)
- 104(6)
- 106(2)
- 123(1)
- 125(6)
- 126(1)
- 127(2)
- 128(3)
- 129(5)
- 140(2)
- 150(9)
- 154(8)
- 200(4)
- 203(2)
- 205(3)
- 206(2)
- 口幅(mm)をもっと見る
口深(mm)
- 50(1)
- 59(1)
- 86(1)
材質
- 鋳鉄(2)
主な用途
- 軽作業(2)
ブランド
- TRUSCO(2)
- ナベヤ(1)
TRUSCO・ナベヤ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最大口開き(mm)」から絞り込む
70(1)
100(1)
102(3)
110(1)

JISバイスA型
ナベヤ(5件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。RoHS指令(10物質対応)対応
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽作業用向けで、270°回転可能です。トラスコ品番762-3267材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材幅(mm)115全長(mm)233質量(kg)4.5高さ(mm)137材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス寸法H(mm)84寸法F(mm)84寸法E(mm)84最大口開き(mm)100寸法G(mm)84主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)50取付穴寸法(mm)11締付力(kN)10
回転台付バイス(軽作業用)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)70主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)59取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15





















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)