絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50(1)
  • 80(1)
口幅(mm)
  • 80
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 51(1)
  • 60(2)
  • 63(2)
  • 65(2)
  • 75(5)
  • 78(2)
  • 100(2)
  • 102(3)
  • 112(2)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 127(1)
  • 150(3)
  • 152(1)
  • 165(1)
  • 166(1)
  • 200(1)
材質
  • アルミ(1)
口深(mm)
  • 32(1)
主な用途
  • 軽作業(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
50(1)
80(1)
アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCOアルミ合金バイス(クランプ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)32材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50質量(kg)0.845全長(mm)149幅(mm)80高さ(mm)258締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5581

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス