絞り込み
最大口開き(mm)
- 40(1)
- 50(2)
- 55(2)
- 65(1)
- 78(1)
口幅(mm)
- 50(2)
- 65(1)
- 78(1)
材質
- 鋳鉄(2)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
- 木工作業(1)
- 金属加工作業(1)
口深(mm)
- 30
- 16(1)
- 25(2)
- 25.4(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 31(1)
- 32(1)
- 35(2)
- 36(1)
- 38(1)
- 40(3)
- 42(2)
- 45(2)
- 50(3)
- 51(1)
- 55(1)
- 57(2)
- 58(1)
- 59(1)
- 口深(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミニター(1)
- SK11(1)
モノタロウ・ミニター・SK11
「最大口開き(mm)」から絞り込む
40(1)
50(2)
55(2)
65(1)
78(1)

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
(74件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
ベンチバイス
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
ミニモ クランプユニバーサルバイス
ミニター¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷トラスコ品番853-4830質量(kg)1種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30