絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 25(3)
  • 26(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 57(7)
  • 60(2)
  • 64(7)
  • 70(3)
  • 73(4)
  • 100(2)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 152(3)
  • 170(2)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 228(2)
主な用途
  • 木工作業(1)
口幅(mm)
  • 75(1)
  • 78(1)
口深(mm)
  • 30(1)
  • 300(1)
材質
  • アルミ(2)
ブランド
  • H&H(1)
  • SK11(1)
H&H・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
25(3)
57(7)
60(2)
64(7)
70(3)
73(4)
100(2)
152(3)
170(2)
228(2)
最大口開き(mm)をもっと見る
ユニバーサルホビーバイス SK11ユニバーサルホビーバイスSK11(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)78口深(mm)30材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業最大クランプ幅(mm)50
スイベルバイス H&HスイベルバイスH&H
3,798税込4,178
1個
当日出荷
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

その他バイス