絞り込み
最大口開き(mm)
- 70(1)
主な用途
- 木工作業(1)
- 精密加工作業(2)
材質
- アルミ(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
口幅(mm)
- 70(1)
口深(mm)
- 35(1)
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(35)
- ANEX(11)
- SK(新潟精機)(9)
- SK11(8)
- TRUSCO(7)
- ミネシマ(6)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- P.Tool(3)
- H&H(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- ホーザン(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- レジーナ(2)
- GROZ(2)
- インターナショナルダイヤ(2)
- EARTH MAN(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- GREAT TOOL(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
「最大口開き(mm)」から絞り込む
70(1)

ピンバイス
(61件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)仕様片頭式全長(mm)93材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
ピンバイス 両頭式
(13件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)仕様両頭式全長(mm)106材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業