絞り込み
最大口開き(mm)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(2)
- 80(1)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(1)
口幅(mm)
- 50(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(2)
- 80(1)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(1)
主な用途
- 木工作業(1)
- 精密加工作業(2)
- 軽作業(1)
口深(mm)
- 18(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 53(1)
- 56(1)
- 60(1)
- 76(1)
材質
- アルミ(2)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- モノタロウ
- TRUSCO(68)
- エスコ(66)
- ANEX(12)
- SK11(12)
- SK(新潟精機)(10)
- ギガ・セレクション(7)
- SUN UP(6)
- ミネシマ(6)
- ブロッカース・ホイヤー社(4)
- H&H(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- ユニック(3)
- P.Tool(3)
- ジェラルディ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- スーパーツール(2)
- ホーザン(2)
- ナベヤ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ピンバイス
(61件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)仕様片頭式全長(mm)93材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
リードバイス ダクタイル鋳鉄製
(58件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
ベンチバイス クランプ式 回転盤付
(74件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
(61件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
ピンバイス 両頭式
(13件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)仕様両頭式全長(mm)106材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
バイス アルミ製 マルチアングル
(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。用途軽作業に。全長(mm)305質量(kg)0.85材質(本体)アルミ種類アングルバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80口深(mm)18