絞り込み
最大口開き(mm)
口幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(35)
- ANEX(11)
- SK(新潟精機)(9)
- SK11(8)
- TRUSCO(7)
- ミネシマ(6)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- P.Tool(3)
- H&H(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- ホーザン(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- レジーナ(2)
- GROZ(2)
- インターナショナルダイヤ(2)
- EARTH MAN(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- GREAT TOOL(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ANEX・SK(新潟精機)・SK11・TRUSCO・ミネシマ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・P.Tool・H&H・ENGINEER(エンジニア)・ホーザン・BIGMAN(ビッグマン)・レジーナ・GROZ・インターナショナルダイヤ・EARTH MAN・IKURATOOLS(育良精機)・GREAT TOOL・スーパーツール・ブランドをもっと見る
「最大口開き(mm)」から絞り込む

ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下材質(本体)ステンレス鋼精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダに全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)
電ドル用ピンバイス
SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。軸径(Φmm)6.35種類ピンバイス対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル主な用途穴あけ作業
鉄工用ドリル刃セット
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷黒塗りや磨き等メッキのないドリル刃と比較して、チタンコーティング刃は長寿命です。シンニング加工により切削時の喰いつきが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。(シンニング加工は直径3.0mm以上に施されています。)用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm材質HSS鋼(チタンコーティング)適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。
電動用ピンバイス ドリルセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0トラスコ品番437-4240材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼全長(mm)65質量(kg)0.08摘要電動ドリル用材質(本体)快速鋼種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ13主な用途穴あけ作業
アルミクイックバイス 100
SUN UP(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。全長(mm)278質量(g)1509.5
0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイス
エスコ¥8,830税込¥9,7131個当日出荷エスコ品番EA589RK-3材質(本体)真鍮メッキ種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0
64mm マルチバイス(バキュームベース)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA525MP材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
鉄工用ドリル刃セット
GREAT TOOL¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm材質HSS鋼適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。
パイプウェルディングバイス
HIT(ヒット)¥35,980税込¥39,5781個欠品中パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。幅(mm)(アングル部)150厚さ(mm)(アングル部)6高さ(mm)(アングル部)50材質(本体)スチール質量(g)2300種類その他バイス適合管径(Φmm)34~165主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
ピンバイス
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ピンバイスだとしっかりホールド、全アイテムに使える、シャーペンより長持ち。キャップ付きのためマイクロフィニッシュを収納できます。ヘッドが小さく作業部が見やすい。用途マイクロフィニッシュΦ0.3、Φ0.4、Φ0.5専用。サイズ(mm)Φ4.5×105
ピンバイス用 コレットチャックB
ANEX¥279税込¥3071個当日出荷替コレットチャックです。用途消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。トラスコ品番406-7578材質真鍮全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
セルフセンターリングバイス
エスコ¥72,900~税込¥80,190~1個翌日出荷360°回転ベース(目盛付)。挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。
ピンバイスセット
GROZ¥3,698税込¥4,0681セット(4本)当日出荷それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。 硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3784セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本材質工具鋼適合サイズ(mm)0~4.5
ラバーグリップ強力ピンバイス(収納式)
ANEX¥2,498税込¥2,7481本当日出荷滑らず力が入るラバーグリップ付き!チャック2個本体収納用途細かなサイズの穴あけ、バリ取りに材質先端キャップ・コレットチャック:鉄(焼入)、本体:真鍮、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102質量(g)51適合ドリル径(mm)0.1~3.2
カービングベンチ(木彫作業台)
道刃物工業¥3,998税込¥4,3981台当日出荷【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】 カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載! 【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】 まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。 木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。 また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。 盤面サイズ縦横200mmの正方形。 カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです! 【当て板が固定用クランプに!】 当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。 手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。 すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。 また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。 【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】 付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。 固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!用途木彫、木のカトラリー付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布)材質MDF高さ(mm)35(当て板)主な用途木彫有効寸法(mm)200×200(平面部)
スイベルバイス
H&H¥3,798税込¥4,1781個当日出荷作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120最大口開き(mm)約50口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
精密ピンドリル
P.Tool¥739税込¥8131個4日以内出荷用途ミニ・4WD、プラモデル、ラジコン模型などの組立て、補修用です。 プラスチック専用材質ドリル刃:HSS(ハイス)鋼、軸:真鍮(変色防止加工済み)
精密ピンバイス
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。用途プラモデルなどの精密加工。仕様両頭式種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
精密ピンバイス コレットチャック収納式
EARTH MAN¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷本体柄部にもコレットチャック収納。用途小径ドリル刃・タップ・微小部品のホルダーとして。セット内容コレットチャック(2個):0.1~1.0 1.9~2.6mm/1.1~1.9 2.6~3.2mm材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2主な用途穴あけ作業
64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付)
エスコ¥21,500税込¥23,6501個翌日出荷エスコ品番EA525ML-100材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
25mm/0-73mm ミニバイス
エスコ¥7,020税込¥7,7221個翌日出荷エスコ品番EA525MK-25材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
ユニバーサルバイス(4KG)
ZTEC¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り仕様両側締め付けハンドル質量(kg)(鋳物球)4種類その他バイス寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30最大口開き(mm)55主な用途測定作業口幅(mm)48バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250材質(台座)耐油ゴム
ピンバイス(充電ドライバー用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用全長(mm)50材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.7~3.0主な用途穴あけ作業RoHS指令(10物質対応)対応
片口アルミピンバイス
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダとして材質本体:アルミ、コレット:POM全長(mm)86対辺(mm)ハンドル:14範囲(mm)保持:6.000-6.500本体寸法(mm)W16×H14×D86本体質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ピンバイス
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102
ピンバイス
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。 通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダに全長(mm)135材質(本体)真鍮質量(g)110