「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(1)
200~220未満(2)
220~240未満(1)
280~300未満(4)
300~350未満(1)
350~400未満(4)
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。
また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。
柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。
ステンレス製なのでサビに強い。
スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。
耐油性・耐候性に優れたPVC製。
硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。
最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。
掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50
材質(グリップ)PVC
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
主な用途建築作業
硬度HRCヘッド:37~43°
材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
打撃面が大きく細工用に適しています。
ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。
仕様虹色チタンコーティングメッキ
材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼
全長(mm)290
硬度【ヘッド】HRC37度~43度
ヘッド径(Φmm)33
頭質量(g)600
全質量(g)900
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。
騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。
弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。
耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。
美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。
頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。
トラスコ品番363-8615
材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー
全長(mm)280
呼称静音タイプ
頭部長(mm)80
頭径(mm)33×35
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。
仕様虹色チタンコーティングメッキ
材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼
全長(mm)200
硬度【ヘッド】HRC37度~43度
ヘッド径(Φmm)33
頭質量(g)600
全質量(g)800
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。機械修理に。画像は「CH-10LT」を使用しています。
長さ(mm)【頭】117
全長(mm)280
質量(g)730
口径(Φmm)【頭】33
呼称#1-1/2
アズワン品番65-1872-81
頭質量(g)610
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。