12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(2)
220~240未満(1)
280~300未満(3)
300~350未満(1)
350~400未満(7)
オーエッチ工業足場屋ハンマー
RoHS
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50 材質(グリップ)PVC 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 主な用途建築作業 硬度HRCヘッド:37~43° 材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。 トラスコ品番363-8615 材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー 全長(mm)280 呼称静音タイプ 頭部長(mm)80 頭径(mm)33×35
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

王将(須佐製作所)シルバー四角玄能
RoHS
種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラビナ吊り下げタイプで作業性アップ。新形状でさらに掛けやすい。足場作業に便利な17・21mmのダブルソケット付
用途解体/組立作業 頭径(Φmm)35 材質(頭)炭素鋼 主な用途解体作業、組立作業 全長(mm)340 材質(柄部)スチール ソケット種別6角 頭部長(mm)75 適合ソケット17、21
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)35 全長(mm)200 材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付) 全質量(g)1070
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

王将(須佐製作所)彫刻ブロンズ四角玄能
RoHS
タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。 両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です
種類両口ハンマー 全長(mm)360 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

王将(須佐製作所)棟友 ブロンズ四角玄能
RoHS
種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

王将(須佐製作所)黒四角玄能
RoHS
種類両口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)285 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)炭素工具鋼 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575XC-2
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷