恒温水槽/恒温装置 :「断熱用グラスウール」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手元近くにおいてお気軽にお使い頂ける省スペース・省エネ設計の卓上用恒温機です。
付属品棚板(SUSパンチングメタル)2枚・取扱説明書・保証書 質量(kg)約17 ピッチ(mm)(棚板)58 使用温度範囲(℃)(室温)+5~80 電源(V)AC100 1A 段数4段 方式自然対流 エアージャケット式 内容積(L)約22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外装)390×380×472、(内装)284×290×270 ヒーター(W)(シリコンコードヒータ)100 センサー(温調)Pt100 白金測温帯 安全装置(独立過昇防止器)復帰ボタン付サーモスイッチ 機能(運転)定値運転・タイマー運転 タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート 棚板耐荷重(kg)約10 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御方式 温度調節精度±3℃ ブレーカ(安全)WG-29-10A 内装ステンレス鋼板 (SUS304) 外装電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装 最高温度到達時間約60分(無負荷、室温23℃) 温度分布精度±0.5℃(at150℃無負荷JTM) 断熱材グラスウール 温度設定方式専用メニューキー、及びキーによるデジタル設定方式 温度表示方式測定温度表示LEDデジタル・設定温度表示LEDデジタル ヒータ回路制御SSR駆動 コンセントAC100V 2A 自己診断機能イベント出力による上限設定 ケーブル内径(Φmm)34×1ヶ蓋付
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷