恒温水槽/恒温装置 :「100V用プラグ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。異なるアルミブロックを同時に使用でき、ビーズバスやウォーターバスとしても使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
温度分布37℃時±0.2 時間設定0分~99時間59分 表示LED 消費電力200W 仕様ブロック2個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可 外部接続USB サイズ216×300×120mm 電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可 サイズ216×300×120mm 電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ) 消費電力100W 表示LED 温度分布37℃時±0.2 外部接続USB 時間設定0分~99時間59分
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)