絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
  • アズワン(99)
  • ADVANTEC(28)
  • トーマス科学(21)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(15)
  • 日伸理化(11)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • IKA(7)
  • DLAB(6)
  • ケニス(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • スギヤマゲン(4)
  • 三商(4)
  • radleys(4)
  • ダイヤアクアソリューションズ(3)
  • JEIO TECH(3)
  • 増田理化工業(2)
  • フーバー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイトヤマト科学
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312質量(kg)約4ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまで付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
61,980税込68,178
1式
7日以内出荷
お手入れ簡単なバス 内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。 バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。 自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。
仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kgアズワン品番67-5952-28
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
139,800税込153,780
1個(1個)
4日以内出荷
小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
34,980税込38,478
1台(1台)
6日以内出荷
ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2
サーモメイト用 外部循環ノズル ヤマト科学サーモメイト用 外部循環ノズルヤマト科学
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
投込式サーモメイトBF401/501に取り付けて、外部密閉系への循環が行えます。
付属品ネオプレーンホース(内径Φ9mm・長さ3m)揚程(m)約1.8流量(L/min)約8
投込式恒温装置サーモメイト オプション ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイト オプションヤマト科学
12,980税込14,278
1台ほか
4日以内出荷
投込式恒温装置サーモメイト・各種オプション品
サーモメイト用 冷却パイプ ヤマト科学サーモメイト用 冷却パイプヤマト科学
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
付属品ネオプレーンホース(Φ10×Φ9・長さ3m)外径(Φmm)10
水槽上蓋 BK300用 ヤマト科学水槽上蓋 BK300用ヤマト科学
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
恒温水槽/恒温装置