絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- アズワン(27)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- 三商(4)
- 日伸理化(4)
- JEIO TECH(3)
- ケニス(2)
- コクゴ(1)
- フロンケミカル(1)
- スギヤマゲン(1)
- トーマス科学(1)
- 野中理化器製作所(1)
- フーバー(1)
- ナリカ(1)

ウォーターバス
ヤマト科学¥43,980税込¥48,3781台(1台)6日以内出荷ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2
ウォーターバス
ヤマト科学¥169,800税込¥186,7801個(1個)翌日出荷小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
サーモメイト用 外部循環ノズル
ヤマト科学¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷投込式サーモメイトBF401/501に取り付けて、外部密閉系への循環が行えます。付属品ネオプレーンホース(内径Φ9mm・長さ3m)揚程(m)約1.8流量(L/min)約8