恒温水槽/恒温装置 :「安全装置」の検索結果
関連キーワード
定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。
噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ)
10点の温度プリセット機能を装備しています。
安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312
質量(kg)約4
ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式
温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)
安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー
クランプ可能厚さ35mmまで
付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
お手入れ簡単なバス
内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。
バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。
自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。
仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kg
アズワン品番67-5952-28
1式
¥61,980
税込¥68,178
16日以内出荷
専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
使用温度範囲(℃)室温+5~80
番号コードT:211196
方式エアジャケット自然対流
電圧(V)(50/60Hz)AC100
内容積(L)159
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×656×870、内槽:600×530×500
棚板耐荷重(kg)約15/枚
アズワン品番61-9660-45
温度分布精度±1.0℃(at 37℃)
棚受段数13段
棚受ピッチ(mm)30
温度調節精度(℃)±0.5(at 37
1個
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板
質量(kg)約12
寸法開口部径:115mmΦ
使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)
容量(L)約14
電源AC100V 13A
有効内寸(mm)468×260×66
内寸幅(mm)468
穴数2列6個
安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー
大きさ565×437×214mm
ヒーター容量(kW)1.3
1個(1個)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。