恒温水槽/恒温装置 :「棒状温度計」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)
付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ
材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)
容量(L)約3.6
電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)
内寸(mm)191Φ×96
大きさ202×242×120mm
温度調節液圧膨張式サーモスタット
温度調節精度(℃)±2
1台(1台)
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。