恒温水槽/恒温装置 :「100V用プラグ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト科学ウォーターバス
ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃) 付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ 材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~) 容量(L)約3.6 電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m) 内寸(mm)191Φ×96 大きさ202×242×120mm 温度調節液圧膨張式サーモスタット 温度調節精度(℃)±2
1台(1台)
34,980 税込38,478
6日以内出荷