従来品と比べポンプ性能が大幅にUPしました(最大流量30%以上、最大揚程80%以上)恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。
仕様最大揚量: 4/4.5m(50/60Hz)
寸法(mm)265×415×460 ※突起部除く
質量(kg)約15
電源(V)AC100 50/60Hz
最大流量(L/min)7/8(50/60Hz)
コンセント形状3Pプラグ
電源コード(m)2.5
ヒーター容量(kW)1
温度制御方式PID+SSR制御
制御温度(℃)(室温) +15~90
アズワン品番1-6591-11
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。