恒温水槽/恒温装置 :「制御 タイマー」の検索結果
恒温水槽・恒温装置とは、外部の気温とは関係なく一定温度を作り出すための装置。電熱器などで水槽内の液体の温度を調整して槽内を一定温度に保つ方法が一般的です。主に実験や試験に用いられ、微生物の培養など試料の高温保持、樹脂・塗料・合板などの耐久試験、粘度や比重などの測定試験、温度計や温度センサなどの検査などさまざまな用途で利用されます。±0.01℃~±0.1℃といった高精度の温度コントロールを行えるものが多く、タイマーや空焚き防止機能、滅菌機能の付いたものまであり、用途に応じた選択が可能です。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアージャケット式で安定した温度コントロールエアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。タイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載しています。安全機能としてトラブルが発生した場合、アラーム表示と警報ブザーでお知らせします。
仕様温度制御/設定・表示:P.I.D制御 SSR出力/シートキー入力・デジタル表示(温度表示補正、オートスタート、オートストップ1・2、停電復帰設定)
材質(内装・内扉) SUS304
温度センサーサーミスタ
温度調節範囲(℃)(室温)+5~60
タイマー時間0~99時間59分
安全機能アラーム機能(上限温度、ドア開放、センサ、停電、温調不能、ウォッチドッグ)、独立過昇防止器(70℃固定)、ヒューズ
撹拌調整機能付で波立ちを抑えることができます。
寸法(mm)(水槽セット時)220×424×335
質量(kg)約3.5
使用温度範囲(℃)室温+5~80 (付属バス使用時は70
容量(L)9
電源AC100V 50/60Hz 11A
安全装置自己診断機能 フロート式空焚防止 等
機能タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニング
ヒーター容量(kW)1
温度制御マイコン式PID制御・SSR出力
有効槽内寸法(mm)180×240×140
撹拌方式可変式噴流撹拌
温度調節精度(℃)±0.05
1個(1個)
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。