恒温水槽/恒温装置 :「実験用 水槽」の検索結果
恒温水槽・恒温装置とは、外部の気温とは関係なく一定温度を作り出すための装置。電熱器などで水槽内の液体の温度を調整して槽内を一定温度に保つ方法が一般的です。主に実験や試験に用いられ、微生物の培養など試料の高温保持、樹脂・塗料・合板などの耐久試験、粘度や比重などの測定試験、温度計や温度センサなどの検査などさまざまな用途で利用されます。±0.01℃~±0.1℃といった高精度の温度コントロールを行えるものが多く、タイマーや空焚き防止機能、滅菌機能の付いたものまであり、用途に応じた選択が可能です。
恒温水を循環できる小型水槽です。
攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。
可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。
NTT-20S型は水循環に適しています。
NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に
トラスコ品番176-6738
質量(kg)8
電源(V)AC100・11(V・A)
内容積(L)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150
ヒーター容量(kW)1
温度調節範囲(℃)室温+5~95
温度調節精度(℃)±0.05
1台
¥199,800
税込¥219,780
15日以内出荷
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm
温度範囲(℃)-20~30
方式密閉系循環
冷凍機空冷式 450W
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。