恒温水槽/恒温装置 :「ヒーター用温度調節器」の検索結果
恒温水槽・恒温装置とは、外部の気温とは関係なく一定温度を作り出すための装置。電熱器などで水槽内の液体の温度を調整して槽内を一定温度に保つ方法が一般的です。主に実験や試験に用いられ、微生物の培養など試料の高温保持、樹脂・塗料・合板などの耐久試験、粘度や比重などの測定試験、温度計や温度センサなどの検査などさまざまな用途で利用されます。±0.01℃~±0.1℃といった高精度の温度コントロールを行えるものが多く、タイマーや空焚き防止機能、滅菌機能の付いたものまであり、用途に応じた選択が可能です。
温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。
適合(水槽)深さ150mm、容量15L以内、側壁厚35mm以内
材質(水槽)PP製
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)室温+5~80
容量(L)4.5
電源AC100V・50/60Hz・7.5A
本体寸法(mm)105×160×275
ヒーター寸法(mm)140
内寸法(mm)154×274×150
安全装置自己診断機能、フロート式空焚防止器ほか
温度調節精度±0.1℃(37℃時)
ヒーター容量(W)700
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
撹拌方式噴流ポンプ式(流量調整付)
温度設定0.5℃単位
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。