恒温水槽/恒温装置 :「流量調節器」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日伸理化恒温水槽
温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。
適合(水槽)深さ150mm、容量15L以内、側壁厚35mm以内 材質(水槽)PP製 質量(kg)2.2 使用温度範囲(℃)室温+5~80 容量(L)4.5 電源AC100V・50/60Hz・7.5A 本体寸法(mm)105×160×275 ヒーター寸法(mm)140 内寸法(mm)154×274×150 安全装置自己診断機能、フロート式空焚防止器ほか 温度調節精度±0.1℃(37℃時) ヒーター容量(W)700 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 撹拌方式噴流ポンプ式(流量調整付) 温度設定0.5℃単位
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷