恒温水槽/恒温装置 :「転倒防止枠」の検索結果
撹拌ノズルにより噴出方向の調整が可能です。 移送分岐管NP-2(別売)の使用により、恒温水の循環を行えます。
付属品ステンレス製水槽、本体転倒防止用サポート、容器固定用スプリング枠
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)室温+5~70
電源AC100V・50/60Hz・7.5A
槽内寸法(mm)200×190×85
本体寸法(mm)209×216×218
安全装置フロート式空焚防止装置
温度精度±0.02~0.1(37℃時)
温度制御方式PID制御(デジタル表示)
ヒーター容量(W)700
撹拌方式噴流ポンプ、噴出方向・流量可変
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。