恒温水槽/恒温装置 :「エステ気分入浴剤」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 アズワン品番1-4595-31
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 槽内寸法(mm)□200×123 外寸法(mm)210(280)×275×124 アズワン品番1-2943-11
1個
33,900 税込37,290
当日出荷

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ 槽内寸法(mm)□200×123 温度制御方式マイコン式PID制御 外寸法(mm)210(280)×274×124 温度設定範囲(℃)室温+5~95 アズワン品番1-2944-12
1個
47,900 税込52,690
翌々日出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,900 税込19,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)