絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • トーマス科学(6)
  • ADVANTEC(4)
  • DLAB(3)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • ヤマト科学(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • Rocker(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

恒温水槽/恒温装置 :「タイ」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマックス TMシリーズ アズワンサーマックス TMシリーズアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153
■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ アズワン■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
シームレスPPボール 中空タイプ アズワンシームレスPPボール 中空タイプアズワン
8,019税込8,821
1袋(300個)
当日出荷
中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
材質PP寸法(mm)28耐熱温度(℃)110誤差(mm)直径誤差:±0.0254アズワン品番4-2865-13
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズアズワン
12,000税込13,200
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。 フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
材質(本体)PP、フロート/発泡PPサイズ(フロート)Φ25×20mm規格(取付部)G1/8精度(mm)(検知)±3ステム径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)(接点)350以下リード線長さ(mm)500mm最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)最大使用電圧(V)AC240、DC200アズワン品番4-2132-02ステム長(mm)300
フロートスイッチ 長尺タイプ ホルダAssy 取付用治具 アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ ホルダAssy 取付用治具アズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷
アズワン品番4-1391-11
ドライバス 本体 アズワンドライバス 本体アズワン
83,980税込92,378
1台
当日出荷
ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様本体(1ブロック用)付属品アルミブロック:ブロック取り外しハンドル材質槽/PTFEコートアルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)190×265×110本体質量(kg)2.3電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)精度(℃)温度制御:±0.2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温:+5~150ヒーター容量(W)120アズワン品番2-2007-31タイマー1分~99時間59分温度設定単位0.1℃安全機能170℃加熱時電源OFF
シームレスPPボール 中空タイプ アズワンシームレスPPボール 中空タイプアズワン
4,455税込4,901
1袋(500個)ほか
当日出荷
中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
材質PP連続使用温度(℃)110誤差(mm)(直径) ±0.0254
クールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズ アズワンクールドライバス COOL&WARM CWDBシリーズアズワン
167,000税込183,700
1台
翌々日出荷
室温-20℃~+60℃対応で卓上での簡易恒温保管に便利です。別売のアルミブロックを使えばドライバスとして、アルミビーズを使えばビーズバスとして使用できます。PID制御で温度調節に優れており、タイマー運転も可能です。温冷両用のドライブロックバス
材質槽/アルミニウム、本体/SUS430温度設定範囲(℃)室温-20~+60(0℃以下設定不可)仕様温調方式: ペルチェユニット電源(V)100 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)安全装置過昇温防止装置、ガラス管ヒューズ
大型オイルバス 7L BOB-300シリーズ アズワン大型オイルバス 7L BOB-300シリーズアズワン
105,000税込115,500
1台
翌々日出荷
オイルバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。大型容器の加熱に便利な間口の広い大型タイプ
仕様温度調節器タイマー: 0~99時間59分(装置停止機能付)材質本体/SUS304、水槽/SUS304槽内寸法(mm)Φ300×120水槽容量(L)7温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度調節精度±2℃外寸法(mm)314×364×120ヒーター容量(W)シーズヒーター1000温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番4-1726-01
オイルバススターラー OBSシリーズ アズワンオイルバススターラー OBSシリーズアズワン
113,000税込124,300
1台
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御回転数100~1200rpmタイマー時間0~99時間59分外寸法(mm)260×266(290) ※1×241ヒーター容量(W)シーズヒーター750温度設定範囲(℃)室温+5~250アズワン品番2-7939-22温度調節精度(℃)±2℃
恒温油槽 デジタルタイプ EO-2X アズワン恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xアズワン
163,000税込179,300
1台
当日出荷
プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!
材質SUS304槽内寸法(mm)約500×300×150本体寸法(mm)約95×405×265安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能)温度調節PID制御ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)室温+10~180アズワン品番2-7904-21槽内撹拌プロペラ撹拌式水槽寸法(mm)約540×335×215
サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ アズワンサーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズアズワン
122,000税込134,200
1台
12日以内出荷
自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
タイプウォーターバス(低水位・自立)槽内寸法(mm)300×300×95センサーサーミスタ温度調節精度±0.02℃ ※2温度調節範囲(℃)室温+5~70タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製)温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1アズワン品番1-5832-45-22撹拌方式プロペラ撹拌式
サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ アズワンサーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズアズワン
130,000税込143,000
1台
12日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
仕様温度設定範囲 ※1: -2.0~+180.0℃ ※2、撹拌機構: プロペラ撹拌式容量(kW)(ヒーター) 1.2(ステンレス(SUS316)製)タイプオイルバスセンサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)室温+5~180アズワン品番1-5832-44-22クランプ取付幅(mm)40温度調節精度(℃)±0.05℃~ ※3
サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ アズワンサーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズアズワン
104,100税込114,510
1台
12日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス槽内寸法(mm)194×336×156センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節精度±0.02℃ ※2温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1撹拌方式噴流撹拌式
サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ アズワンサーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズアズワン
88,500税込97,350
1台
12日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス槽内寸法(mm)194×336×156センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節精度±0.05~℃ ※2温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1アズワン品番1-5832-41-22撹拌方式噴流撹拌式
水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズ アズワン水槽内蔵型オイルバス OB-200シリーズアズワン
107,000税込117,700
1台
当日出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスに250℃対応タイプが新登場!
材質(本体)SUS430、(水槽)SUS304槽内寸法(mm)225×188×150安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ水槽容量(L)約5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御外寸法(mm)260×266(280) ※1×243温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)室温+5~250℃アズワン品番1-3147-42
恒温水槽 本体 アズワン恒温水槽 本体アズワン
100,000税込110,000
1台
当日出荷
1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-2185-21温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
低水位型恒温水槽 点検検査書付 アズワン低水位型恒温水槽 点検検査書付アズワン
112,000税込123,200
1台
12日以内出荷
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-1594-21-22水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L)温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
低水位型恒温水槽 本体 アズワン低水位型恒温水槽 本体アズワン
100,000税込110,000
1台
当日出荷
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
材質本体/SUS430、水槽/PP電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-1594-21水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L)温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) アズワンサーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)アズワン
76,500税込84,150
1台
当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
サーマルロボ S アズワンサーマルロボ Sアズワン
110,000税込121,000
1台
当日出荷
自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス(低水位・自立)電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA)槽内寸法(mm)300×300×95センサーサーミスタ機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止温度調節範囲(℃)室温+5~70タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製)温度設定範囲(℃)-20~+70アズワン品番1-5832-45撹拌方式プロペラ撹拌式温度調節精度(℃)±0.02
サーマルロボ TRシリーズ(オイルバス) アズワンサーマルロボ TRシリーズ(オイルバス)アズワン
118,000税込129,800
1台
当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプオイルバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~180タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-2.0~+180アズワン品番1-5832-44クランプ取付幅(mm)40撹拌方式プロペラ撹拌式温度調節精度(℃)±0.05~
サーマックス 検査書付 TMシリーズ アズワンサーマックス 検査書付 TMシリーズアズワン
112,000税込123,200
1個
10日以内出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
仕様(撹拌機構)プロペラ撹拌式タイプオイルバス本体寸法(mm)147×150×295センサーPt100Ω機能プログラム(最大8ステップ)、フロート式空焚き防止、ブザー警報、可変式温度過昇防止装置ヒーター容量(kW)1.2温度調節精度±2.0℃(メーカー試験値)温度調節範囲(℃)室温+5~180タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)温度設定範囲(℃)-20~+180(本体に冷却機能なし)アズワン品番1-4594-34-22
大型ウォーターバス 出荷前点検検査書付き アズワン大型ウォーターバス 出荷前点検検査書付きアズワン
93,400税込102,740
1台
12日以内出荷
ウォーターバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。
用途重量:2.4kg外寸法(mm):314×395×120槽内寸法(mm):Φ300×120仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、温度表示精度(℃):±2、ヒーター容量:シーズヒーター1000W付属品点検検査書類質量(kg)2.4材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ300×120外寸(mm)314×358×120安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5 3Pプラグ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番3-1480-01-22
サーマックス アズワンサーマックスアズワン
100,000税込110,000
1台
当日出荷
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz最大揚程(m)1.4センサーPt100Ωタイマー設定1分~99時間59分(1分単位)外寸法(mm)147×150×295クランプ取付幅(mm)40
縦型ウォーターバス アズワン縦型ウォーターバスアズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷から翌々日出荷
低水位型恒温水槽 アズワン低水位型恒温水槽アズワン
8,000税込8,800
1個
当日出荷
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。 広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。 水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
外部温度センサー(Kタイプ) アズワン外部温度センサー(Kタイプ)アズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
仕様外部温度センサー(Kタイプ)適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ)センサー寸法(mm)Φ3.2×200アズワン品番1-4601-11
スクエアーウォーターバス アズワンスクエアーウォーターバスアズワン
110,000税込121,000
1個
当日出荷から10日以内出荷
マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
恒温水槽/恒温装置
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら