恒温水槽/恒温装置 :「低温調理器」の検索結果

恒温水槽・恒温装置とは、外部の気温とは関係なく一定温度を作り出すための装置。電熱器などで水槽内の液体の温度を調整して槽内を一定温度に保つ方法が一般的です。主に実験や試験に用いられ、微生物の培養など試料の高温保持、樹脂・塗料・合板などの耐久試験、粘度や比重などの測定試験、温度計や温度センサなどの検査などさまざまな用途で利用されます。±0.01℃~±0.1℃といった高精度の温度コントロールを行えるものが多く、タイマーや空焚き防止機能、滅菌機能の付いたものまであり、用途に応じた選択が可能です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーマックスオプション アズワン 動画あり
1個
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz 最大揚程(m)1.4 センサーPt100Ω タイマー設定1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm)147×150×295 クランプ取付幅(mm)40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W 質量(kg)2.4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ300×120 外寸(mm)314×358×120 安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5 3Pプラグ 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番3-1480-01 温度調節精度(℃)±2
1個
81,400 税込89,540
当日出荷