恒温水槽/恒温装置 :「加熱装置」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽
材質PP(ポリプロピレン)
電流(A)-
電源(V)-
本体質量(kg)-
安全装置-
電源コード(m)-
温度制御方式-
温度調節精度-
保証期間-
ヒーター容量(W)-
温度設定範囲(℃)-
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。
美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。
キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイプウォーターバス
規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)
本体寸法(mm)150×160×308
構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW
有効内寸法(mm)180×252×153
前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個
材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス
使用温度範囲(℃)室温+5~80
電源(V)AC100 50/60Hz
センサーサーミスタ
温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値)
外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ
温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能)
安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止
ポンプマグネットポンプ
運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力)
温度設定範囲(℃)10~80
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。