恒温水槽/恒温装置 :「実験台」の検索結果
関連キーワード
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。温調器が見やすくなりました。
質量(kg)13
槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150
撹拌容量300mLビーカー×8個
ヒーター(W)1000
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)
回転数100~1500rpm(個別回転制御方式)
外寸法(mm)400×422×314
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-3903-21-22
撹拌方式噴流撹拌方式
1台
¥249,000
税込¥273,900
12日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。