恒温水槽/恒温装置 :「循環装置 水」の検索結果

恒温水槽・恒温装置とは、外部の気温とは関係なく一定温度を作り出すための装置。電熱器などで水槽内の液体の温度を調整して槽内を一定温度に保つ方法が一般的です。主に実験や試験に用いられ、微生物の培養など試料の高温保持、樹脂・塗料・合板などの耐久試験、粘度や比重などの測定試験、温度計や温度センサなどの検査などさまざまな用途で利用されます。±0.01℃~±0.1℃といった高精度の温度コントロールを行えるものが多く、タイマーや空焚き防止機能、滅菌機能の付いたものまであり、用途に応じた選択が可能です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かきまぜ循環ポンプ アズワン 動画あり
1台
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm) 質量(kg)約32 温度範囲(℃)-20~+20 冷凍機450W 電源(AC100V)50/60Hz 使用液市水・純水・エチレングリコール等 冷媒R448A サイズ(mm)218×430×563 アズワン品番4-4565-01 冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。) 循環方式密閉系向循環 液槽Φ180×H180mm 約4.5L 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時) タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
224,000 税込246,400
当日出荷

SOCシリーズ専用の台車です。移動させて使いたい場合に
材質天板/フェノール樹脂積層板、フレーム/スチール鋼管(AAS樹脂コーティング)、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き) 寸法(mm)(本体)242×482×143、(天板部有効スペース)227×467 質量(kg)2.8 キャスター径(Φmm)65 アズワン品番4-2680-01
1台
18,900 税込20,790
当日出荷

サーマックスオプション アズワン 動画あり
1個
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング