恒温水槽/恒温装置 :「排気ダクト」の検索結果
関連キーワード
測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
材質(本体) スチール(塗装)
取付マグネット吸着
電源AC100V 50/60Hz 0.08A
風量(m3/min)50Hz/60Hz0.36/0.44 ※ファン単体の能力
電源コード(m)2(2Pプラグ)
ダクト径(Φmm)(フランジ) Φ65
モード切替連続運転/自動運転
寸法(縦×横×高さ)(mm)205×165×198
アズワン品番4-2689-01
最大静圧(Pa)(50/60Hz)53/76 ※ファン単体の能力
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌々日出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。