7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV型専用の架台です。
仕様IV型用 材質SUS304 寸法(mm)800×400×200、(アングルサイズ) 3×30 アズワン品番4-1823-04
1個
57,100 税込62,810
23日以内出荷

I型専用の架台です。
仕様I型用 材質SUS304 寸法(mm)500×300×200、(アングルサイズ) 3×30 アズワン品番4-1823-01
1個
42,500 税込46,750
23日以内出荷

III型専用の架台です。
仕様III型用 材質SUS304 寸法(mm)600×400×200、(アングルサイズ) 3×30 アズワン品番4-1823-03
1個
52,900 税込58,190
23日以内出荷

II型専用の架台です。
仕様II型用 材質SUS304 寸法(mm)600×300×200、(アングルサイズ) 3×30 アズワン品番4-1823-02
1個
45,100 税込49,610
23日以内出荷

仕様最小設定温度単位(℃):0.1 付属品ステンレス架台 材質水槽/ステンレス、底板/アルミニウム52S(硬質アルマイト処理) 質量(kg)5.5 容量(L)約1.5 電源AC100V 50/60Hz 4A 槽内寸法(mm)130×170×80 外寸(mm)160×315×300 型番PMC015A 安全装置過電流ヒューズ・過熱防止センサー 電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き) 冷却方式高効率ペルチェ素子サーモモジュール(4P) 温度制御方式PID+DACオートチューニング制御・デジタル表示 温度設定範囲(℃)0~60 アズワン品番1-5138-11 温度調節精度(℃)±0.1~0.5
1個
318,000 税込349,800
当日出荷

ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
耐熱温度(℃)180 材質SUS304(2B)・断熱材入
1個
61,900 税込68,090
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。 溶接構造でより堅牢な造りになっています。 また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
材質SUS304(2B)・断熱材入 耐熱温度(℃)80
1個
145,000 税込159,500
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)