恒温水槽/恒温装置 :「水槽冷却装置」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アズワン品番1-5457-11
内寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ65×170、環外径:Φ8、SUS304製)
型番TRW-C
外寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ75×170、環外径:Φ8、SUS304製)
1個
¥17,400
税込¥19,140
欠品中
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽
材質PP(ポリプロピレン)
電流(A)-
電源(V)-
本体質量(kg)-
安全装置-
電源コード(m)-
温度制御方式-
温度調節精度-
保証期間-
ヒーター容量(W)-
温度設定範囲(℃)-
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプウォーターバス
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)194×336×156
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)40
撹拌方式噴流撹拌式
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。