恒温水槽/恒温装置 :「漏斗」の検索結果
関連キーワード
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプウォーターバス
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)194×336×156
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)40
撹拌方式噴流撹拌式
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプオイルバス
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)
センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)
機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)室温+5~180
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-2.0~+180
アズワン品番1-5832-44
クランプ取付幅(mm)40
撹拌方式プロペラ撹拌式
温度調節精度(℃)±0.05~
1台
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。
フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
材質(本体)PP、フロート/発泡PP
サイズ(フロート)Φ25×20mm
規格(取付部)G1/8
精度(mm)(検知)±3
ステム径(Φmm)8
接触抵抗(mΩ)(接点)350以下
リード線長さ(mm)500mm
最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)
最大開閉電流0.5A(AC、DC)
最大使用電圧(V)AC240、DC200
アズワン品番4-2132-02
ステム長(mm)300
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス
槽内寸法(mm)194×336×156
センサーサーミスタ
ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節精度±0.02℃ ※2
温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)
ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1
撹拌方式噴流撹拌式
自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプウォーターバス(低水位・自立)
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA)
槽内寸法(mm)300×300×95
センサーサーミスタ
機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
温度調節範囲(℃)室温+5~70
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製)
温度設定範囲(℃)-20~+70
アズワン品番1-5832-45
撹拌方式プロペラ撹拌式
温度調節精度(℃)±0.02
1台
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。
用途デジタル恒温器平型(本体)
種別デジタル恒温器平型 105×142×320mm 出荷前点検検査書付き
アズワン品番1-916-11-22
1台
¥134,000
税込¥147,400
17日以内出荷
平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。
用途デジタル恒温器平型(本体)
種別デジタル恒温器平型 97×342×231mm 出荷前点検検査書付き
アズワン品番1-915-11-22
1台
¥146,000
税込¥160,600
17日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス
槽内寸法(mm)194×336×156
センサーサーミスタ
ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節精度±0.05~℃ ※2
温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)
ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1
アズワン品番1-5832-41-22
撹拌方式噴流撹拌式
1台
¥79,900
税込¥87,890
17日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
仕様温度設定範囲 ※1: -2.0~+180.0℃ ※2、撹拌機構: プロペラ撹拌式
容量(kW)(ヒーター) 1.2(ステンレス(SUS316)製)
タイプオイルバス
センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)室温+5~180
アズワン品番1-5832-44-22
クランプ取付幅(mm)40
温度調節精度(℃)±0.05℃~ ※3
1台
¥119,000
税込¥130,900
17日以内出荷
平浅型水槽の片隅に置くだけで本体のセットができます。フロート式空炊き防止器が付いています。移送分岐管と併用して、恒温水を外部の密閉容器に循環できます。ポリ容器やステンレスバットにセットしても、精度のよい恒温水槽として使用できます。流量の調節ができ、水槽(外寸法:334×198×158mm)も付属しています。
用途デジタル恒温器平型・水槽付き(本体)
種別デジタル恒温器平型 水槽付 出荷前点検検査書付き
アズワン品番1-103-11-22
1台
¥102,500
税込¥112,750
15日以内出荷
自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
タイプウォーターバス(低水位・自立)
槽内寸法(mm)300×300×95
センサーサーミスタ
温度調節精度±0.02℃ ※2
温度調節範囲(℃)室温+5~70
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製)
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1
アズワン品番1-5832-45-22
撹拌方式プロペラ撹拌式
1台
¥110,000
税込¥121,000
17日以内出荷
前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個
材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス
使用温度範囲(℃)室温+5~80
電源(V)AC100 50/60Hz
センサーサーミスタ
温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値)
外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ
温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能)
安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止
ポンプマグネットポンプ
運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力)
温度設定範囲(℃)10~80
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。