恒温水槽/恒温装置 :「表示計」の検索結果
関連キーワード
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)約4
材質(本体)ステンレス(SUS430)
槽内寸法(mm)Φ180×180
外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5990-11
1個
¥64,800
税込¥71,280
当日出荷
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)約4
材質(本体)ステンレス(SUS430)
槽内寸法(mm)225×188×150
外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
水槽容量(L)5
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-3146-41
1個
¥67,900
税込¥74,690
欠品中
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850
質量(kg)約7
材質(本体)ステンレス(SUS430)
槽内寸法(mm)Φ180×180
外寸(mm)260×266(280)※1×266
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5944-11
1個
¥114,000
税込¥125,400
10日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。