恒温水槽/恒温装置 :「電流検出器」の検索結果
恒温水槽・恒温装置とは、外部の気温とは関係なく一定温度を作り出すための装置。電熱器などで水槽内の液体の温度を調整して槽内を一定温度に保つ方法が一般的です。主に実験や試験に用いられ、微生物の培養など試料の高温保持、樹脂・塗料・合板などの耐久試験、粘度や比重などの測定試験、温度計や温度センサなどの検査などさまざまな用途で利用されます。±0.01℃~±0.1℃といった高精度の温度コントロールを行えるものが多く、タイマーや空焚き防止機能、滅菌機能の付いたものまであり、用途に応じた選択が可能です。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様最小設定温度単位(℃):0.1
付属品ステンレス架台
材質水槽/ステンレス、底板/アルミニウム52S(硬質アルマイト処理)
質量(kg)5.5
容量(L)約1.5
電源AC100V 50/60Hz 4A
槽内寸法(mm)130×170×80
外寸(mm)160×315×300
型番PMC015A
安全装置過電流ヒューズ・過熱防止センサー
電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)
冷却方式高効率ペルチェ素子サーモモジュール(4P)
温度制御方式PID+DACオートチューニング制御・デジタル表示
温度設定範囲(℃)0~60
アズワン品番1-5138-11
温度調節精度(℃)±0.1~0.5
1個
¥318,000
税込¥349,800
当日出荷
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W
質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 12A
外寸(mm)210×297×367
安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止
電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)
冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)
温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式
温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)
アズワン品番1-5142-21
撹拌方式ウォータージェット噴流式
温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
1個
¥310,000
税込¥341,000
当日出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。