恒温水槽/恒温装置 :「1.5ml」の検索結果

恒温水槽・恒温装置とは、外部の気温とは関係なく一定温度を作り出すための装置。電熱器などで水槽内の液体の温度を調整して槽内を一定温度に保つ方法が一般的です。主に実験や試験に用いられ、微生物の培養など試料の高温保持、樹脂・塗料・合板などの耐久試験、粘度や比重などの測定試験、温度計や温度センサなどの検査などさまざまな用途で利用されます。±0.01℃~±0.1℃といった高精度の温度コントロールを行えるものが多く、タイマーや空焚き防止機能、滅菌機能の付いたものまであり、用途に応じた選択が可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手に乗るコンパクト設計で実験台上を広く使用できます。 高回転FANを2基搭載しており小型でありながら強力に冷却します。 高さ80mmの超低床コンパクト設計です。 超低床コンパクト設計!
質量(kg)約1.3 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 温度制御範囲:-5℃~室温 適合チューブ1.5mLマイクロチューブ×16本 温度設定範囲(℃)-10~+40℃ サイズ(mm)120×125×80 アズワン品番4-3903-01
1個
82,400 税込90,640
10日以内出荷