恒温水槽/恒温装置 :「pp サンプル容器」の検索結果
自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプウォーターバス(低水位・自立)
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA)
槽内寸法(mm)300×300×95
センサーサーミスタ
機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
温度調節範囲(℃)室温+5~70
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製)
温度設定範囲(℃)-20~+70
アズワン品番1-5832-45
撹拌方式プロペラ撹拌式
温度調節精度(℃)±0.02
1台
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。