絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • アズワン(99)
  • ADVANTEC(28)
  • トーマス科学(21)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(15)
  • 日伸理化(11)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • ヤマト科学(8)
  • IKA(7)
  • DLAB(6)
  • ケニス(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • スギヤマゲン(4)
  • 三商(4)
  • radleys(4)
  • ダイヤアクアソリューションズ(3)
  • JEIO TECH(3)
  • 増田理化工業(2)
  • フーバー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上恒温水槽 CU-210型 SIBATA(柴田科学)卓上恒温水槽 CU-210型SIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。
温度範囲(℃)コントロール可能:室温+5~80水槽容量(L)16構成コントロールユニット、水槽、スノコタイマー機能5分~99時間(1分単位)
ウォーターバス TBM型 SIBATA(柴田科学)ウォーターバス TBM型SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。 ・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。 ・電源プラグは付属しておりません。 ・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。 ・熱媒体に水以外を使用しないでください。 ・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度温度調節精度±3℃ at 70℃安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー許容周囲温度(℃)5~35温度分布精度±5℃ at 70℃温度調節液体膨張式ヒーターSUS316L パイプヒーター内槽SUS304寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個
スノコ SUS304 CU-210用 SIBATA(柴田科学)スノコ SUS304 CU-210用SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
卓上恒温水槽CU-210型用のスノコです。
用途卓上恒温水槽CU-210型用材質SUS304高さH(mm)70奥行D(mm)230幅W(mm)250
水槽 16L PP CU-210用 SIBATA(柴田科学)水槽 16L PP CU-210用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
卓上恒温水槽CU-210型用の水槽です。
用途卓上恒温水槽CU-210型用材質PP容量(L)16高さH(mm)208奥行D(mm)288幅W(mm)404
コントロールユニット CU-210型用 SIBATA(柴田科学)コントロールユニット CU-210型用SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
卓上恒温水槽CU-210型用コントロールユニットです。
用途卓上恒温水槽CU-210型用寸法(mm)85×172×320温度表示デジタル液晶表示保護装置液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザーヒーター容量(W)840温度設定範囲(℃)5~95(加熱機能のみ)
粘度計用恒温水槽 VB-5 SIBATA(柴田科学)粘度計用恒温水槽 VB-5SIBATA(柴田科学)
649,800税込714,780
1台(1台)
翌々日出荷
高分解能デジタル温調器とプロペラ式のポンプにより、高精度な温度コントロールが可能です。3組のストップウォッチを内蔵しています。LEDライトを付属。背面の任意な位置に取り付けることで標線が見やすくなります。冷却水用パイプが水槽内に設置されていますので、室温付近の温調も安定して行うことができます。(別途低温循環水槽が必要です)水槽底面にこう配をもたせたため排水がしやすいです。
用途ガラス製粘度計用幅(mm)530質量(kg)2高さ(mm)440奥行(mm)225電源(V)AC100温度設定範囲(℃)室温+10~90(冷却水未使用時)吊り数粘度計懸垂数:6本
ウォーターバス WB-22S型 SIBATA(柴田科学)ウォーターバス WB-22S型SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
・スターラーを装備した撹拌式のウォーターバスです。 ・Φ240mmの槽は比較的大きなフラスコの加熱が可能です。
付属品撹拌子(1個)トラスコ品番483-6588型式WB-22S型質量(kg)2.8タイプ撹拌式電源AC100V 50/60Hz 8A槽内寸法(mm)Φ255×110(有効高さ:90)寸法(Φ×高さH)(mm)240×220水槽容量(L)4.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)室温+5~90温度調節液体膨張式ヒーター容量(W)750回転速度0~1000rpm撹拌能力マグネチックスターラー内蔵
恒温水槽/恒温装置